Riferimenti
Gapi:ORV332
Rubix:999190900013908
Produttore:11A551G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 59,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A551G6-O-RING OR 59.69X5.33 FPM75
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:59.69 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 59,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore