Riferimenti
Valgan:OR 4650 164,70X3,53 FP75
Rubix:160000000419708

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 164,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 4650 164,69X3,53 FP75
OR 4650 164,70X3,53 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 164,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,50 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 29,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore