2ERAE593-GUARNIZIONE RAE 12977 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 12977 00353 L1
Rubix:999190900039235
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE593-GUARNIZIONE RAE 12977 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:129.77 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 129,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,94 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 14,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

