Riferimenti
Valgan:OR 4500 126,60X3,53 NBR
Rubix:160000000421239

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 126,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 4500 126,59X3,53 NBR
OR 4500 126,60X3,53 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 126,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,92 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 4,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore