Riferimenti
Valgan:OR 2525 133,07X1,78 NBR
Rubix:160000000421082

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 133,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 2525 133,07X1,78 NBR
OR 2525 133,07X1,78 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 133,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,72 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 5,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore