PK8459 BACK-UP RING 459 (81500) OR: 380,37 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8459
Rubix:999190900046827
Produttore:2PA459K0
PK8459 BACK-UP RING 459 (81500) OR: 380,37 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno380,37 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8459 BACK-UP RING 459 (81500) OR: 380,37 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:380.37 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno380,37 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
4,84 IVA esclusa
/ Unità
5,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione