O-R SIL 70SH 344-6387 D.097,80X5,34 01.ORSIL.344000

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:01.ORSIL.344000
Rubix:999220805087188
O-R SIL 70SH 344-6387 D.097,80X5,34 01.ORSIL.344000

Riepilogo info tecniche

Diametro interno97,79 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialevmq
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : O-R SIL 70SH 344-6387 D.097,80X5,34 01.ORSIL.344000


O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:97.79 Materiale:SILICONE MVQ

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno97,79 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialevmq
Durezza Shore A70 Shore
1,25 IVA esclusa
/ Unità
1,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione