ORS125 O-RING 125 (3131) D.INT: 32,99 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: SILICONE 70 SH ROSSO
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:ORS125
Rubix:999190900046925


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32,99 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
Documenti
Dettagli del prodotto : ORS125 O-RING 125 (3131) D.INT: 32,99 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: SILICONE 70 SH ROSSO
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:32.99 Materiale:SILICONE MVQ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32,99 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione