PK8453 BACK-UP RING 453 (81200) OR: 304,17 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8453
Rubix:999190900046821
Produttore:2PA453K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 304,17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8453 BACK-UP RING 453 (81200) OR: 304,17 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:304.17 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 304,17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore