Riferimenti
Gapi:OR90154
Rubix:999190900019146
Produttore:11A241K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 94,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 3375 94,92X2,62 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:94.92 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 94,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,58 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 83,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione