Riferimenti
Gapi:ORM673
Rubix:999190900017689
Produttore:11BF75K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BF75K6-O-RING OR 67.00X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:67.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,98 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 54,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione