Riferimenti
Gapi:ORM1153
Rubix:999190900017626
Produttore:11BD83K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 11,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BD83K6-O-RING OR 11.50X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:11.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 11,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,51 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 43,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione