Riferimenti
Gapi:ORM1942
Rubix:999220805073042


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 194 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R .NBR 70SH M D.194,00X2 01.ORM20.194002
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:194.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 194 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione