Riferimenti
Valgan:ORM 2,50 X 1,00 NBR
Rubix:160000000421423

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE ORM 2,50 X 1,00 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 2,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,91 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 2,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione