Riferimenti
Gapi:OR 82.00X2.00 FPM75
Rubix:999190900014719


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B668G6-O-RING OR 82.00X2.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:82.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,24 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 104,00 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione