Riferimenti
Gapi:OR 259.70X6.99 FPM75
Rubix:999190900014019


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 259,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A780G6-O-RING OR 259.70X6.99 FPM75
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:259.70 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 259,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore