PK8227 BACK-UP RING 227 (4212) OR: 53,57 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Gapi:PK8227
Rubix:999190900046662
Produttore:2PA227K0
PK8227 BACK-UP RING 227 (4212) OR: 53,57 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
Riepilogo info tecniche
Diametro interno53,57 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PK8227 BACK-UP RING 227 (4212) OR: 53,57 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:53.57 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno53,57 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,19 IVA esclusa
/ Unità
0,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore