Riferimenti
Gapi:OR90041
Rubix:999190900019079
Produttore:11A079K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 2300 75,92X1,78 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:75.92 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,89 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 60,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione