Riferimenti
Gapi:ORMV2235
Rubix:999190900015408
Produttore:11BL68G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BL68G6-O-RING OR 22.00X3.50 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.50 mm Diametro Interno mm:22.00 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,64 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 89,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione