O-RING 010 (2025) D.INT: 6,07 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT:NBR 70SH(CONTROLLATI 100%) 11B0Z1K6
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:11B0Z1K6
Rubix:999230316010035


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING 010 (2025) D.INT: 6,07 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT:NBR 70SH(CONTROLLATI 100%) 11B0Z1K6
O-RING 010 (2025) D.INT: 6,07 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT:NBR 70SH(CONTROLLATI 100%)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,00 IVA esclusa
/ Unità
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione