Riferimenti
Gapi:OR 305.00X5.00 NBR70
Rubix:999190900018652


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 305 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BX87K6-O-RING OR 305.00X5.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.00 mm Diametro Interno mm:305.0 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 305 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,03 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 85,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione