2PA338K0-GUARNIZIONE BACK-UP RING 338 (6312) OR: 78,74 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:BACK-UP RING 338 OR: 78,74 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90
Rubix:999190900046735
Produttore:2PA338K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 78,74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2PA338K0-GUARNIZIONE BACK-UP RING 338 (6312) OR: 78,74 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:78.74 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 78,74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore