Riferimenti
Gapi:OR166
Rubix:999190900016377
Produttore:11A253K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 171,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A253K6-O-RING OR 171.12X2.62 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:171.12 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 171,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore