Riferimenti
Gapi:OR338
Rubix:999190900016525
Produttore:11A558K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 78,74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A558K6-O-RING OR 78.74X5.33 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:78.74 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 78,74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore