2ERAE413-GUARNIZIONE RAE 04604 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE828
Rubix:999190900039181
Produttore:RAE828
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE413-GUARNIZIONE RAE 04604 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:46.04 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 46,04 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

