Riferimenti
Gapi:ORM686
Rubix:999190900017504
Produttore:11B96FK6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 68 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B96FK6-O-RING OR 68.00X6.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:6.00 mm Diametro Interno mm:68.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 68 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,10 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 81,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore