Riferimenti
Gapi:ORM892
Rubix:999190900017337
Produttore:11B679K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 89 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B679K6-O-RING OR 89.00X2.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:89.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 89 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,78 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 74,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore