• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.719)
  • Fissaggio e assemblaggio(8458)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Cuscinetti(28.482)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3803)
  • Cinghie e catene(21.196)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2905)
  • Elementi antivibranti(495)
  • Sistemi di tenuta(19.726)
  • Lubrificazione centralizzata(1551)
Vedi Organi di trasmissione
  • Guarnizioni statiche(9225)
  • Guarnizioni dinamiche(10.497)
Vedi Sistemi di tenuta
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Sistemi di tenuta
  4. Guarnizioni statiche
  5. Prodotti di tenuta statica
  6. O-ring
  7. GUARNIZIONE DEM63

GUARNIZIONE DEM63

GUARNIZIONE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Valgan:DEM63
Rubix:160000000422911
brand logo

Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE DEM63


DEM63

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

GUARNIZIONE ORM 22,00 X 1,00 NBR11A132G6-O-RING OR 14.30X2.40 FPM75O-RING D.INT:29,82 MM D.CORDA:2,62 MM MAT:NBR 70 SHA ORAR00123-N7083449388-O-RING OR007,00X01,50 610 80FKM61067072650-O-RING OR 340,00 3,00 70 NBR NB7027 ( MESCOLA 70 NBR NB702717)11A578G6-O-RING OR 123.19X5.33 FPM75PTFE100 TONDO IN P.T.F.E. D.100 ESTRUSOBACK-UP RING 106 OR: 4,42 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH 2PA106K011A541G6-O-RING OR 31.12X5.33 FPM7511B301K6-O-RING OR 60.00X1.50 NBR70ALBERO TEMPRATO CROMATO MM 20 H7 TR84WC20ANELLI ANTIESTR.GKS 226 01.GKS00.22600011B80GK6-O-RING OR 140.00X6.00 NBR7011B021G6-O-RING OR 2.00X1.00 FPM75ARTICOLO 67003783
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata