Riferimenti
Gapi:ORM1406
Rubix:999190900017389
Produttore:11B80GK6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B80GK6-O-RING OR 140.00X6.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:6.00 mm Diametro Interno mm:140.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,25 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 53,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione