Riferimenti
Gapi:ORMV744
Rubix:999190900015711
Produttore:11BT32G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BT32G6-O-RING OR 74.00X4.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:74.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,60 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 102,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione