2ERAE757-GUARNIZIONE RAE 09462 00534 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE343
Rubix:999190900039301
Produttore:RAE343
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE757-GUARNIZIONE RAE 09462 00534 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:94.62 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 94,62 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,92 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 27,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

