Riferimenti
Gapi:OR 89.00X3.50 NBR70
Rubix:999190900018108


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 89 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BN15K6-O-RING OR 89.00X3.50 NBR70
11bn15k6-o-ring or 89.00x3.50 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 89 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione