49424444-O-RING OR 266,29 3,53 70 EPDM EP7018 ( MESCOLA 70 EPDM EP701802)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49424444
Rubix:999210420062212
Produttore:OR 266,29 3,53 70 EPDM S1OR71
Documenti
Dettagli del prodotto : 49424444-O-RING OR 266,29 3,53 70 EPDM EP7018 ( MESCOLA 70 EPDM EP701802)
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:266.29 Materiale:EPDM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 266,29 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | epdm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

