O-RING 133 (3181) D.INT: 45,69 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: NBR 90 SH 11A220K0
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:11A220K0
Rubix:999190900046362
Produttore:11A220KO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING 133 (3181) D.INT: 45,69 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: NBR 90 SH 11A220K0
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:45.69 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore