Riferimenti
Gapi:OR 99.00X5.70 FPM75
Rubix:999190900014215


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 99 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11A667G6-O-RING OR 99.00X5.70 FPM75
11a667g6-o-ring or 99.00x5.70 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 99 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione