2ERAE585-GUARNIZIONE RAE 12342 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE249
Rubix:999190900039230
Produttore:RAE249
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE585-GUARNIZIONE RAE 12342 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:123.42 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 123,42 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

