Riferimenti
Gapi:OR 197 114,7X6,99 NBR 90SH
Rubix:999190900019369


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 114,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 197 114,7X6,99 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:114.70 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 114,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,31 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 94,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione