Riferimenti
Gapi:OR437
Rubix:999190900016602
Produttore:11A753K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 151,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A753K6-O-RING OR 151.77X6.99 NBR70
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:151.77 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 151,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore