Riferimenti
Gapi:OR 2.40X1.90 NBR70
Rubix:999221201000911


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,9 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11A091K6-O-RING OR 2.40X1.90 NBR70
11a091k6-o-ring or 2.40x1.90 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 2,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,9 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione