Riferimenti
Gapi:ORM99657
Rubix:999190900018996
Produttore:11B45GK6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 99,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B45GK6-O-RING OR 99.60X5.70 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.70 mm Diametro Interno mm:99.60 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 99,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione