Riferimenti
Valgan:ORM 12,00 X 2,00 NBR
Rubix:160000000421605
Produttore:ORM 12,00 X 2,00 NBR


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE ORM 12,00 X 2,00 NBR
Con l'O-ring, l'utente ha a disposizione l'elemento di tenuta più economico e più facile da usare. Grazie alla sua forma semplice, un anello di tenuta chiuso con una sezione trasversale circolare, nonché un gran numero di diverse qualità di materiali, è possibile coprire quasi tutte le condizioni di applicazione nell'area statica e dinamica (con anelli di supporto). Quando si sceglie il diametro del cavo, è necessario prestare attenzione a uno spessore ragionevole, soprattutto per le applicazioni dinamiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,25 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 3,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore