Riferimenti
Gapi:OR90228
Rubix:999190900019207
Produttore:11A397K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56,74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 4225 56,74X3,53 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:56.74 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56,74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore