Riferimenti
Valgan:OR 3550 139,37X2,62 NBR
Rubix:160000000421151

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 139,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 3550 139,37X2,62 NBR
OR 3550 139,37X2,62 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 139,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,74 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 3,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore