O-RING D.INT: 281,00 MM D.CORDA: 3,50 MM MAT: NBR 60 SH 50493
O-ring Anyseals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:50493
Rubix:999230725029031
Produttore:50493


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 281 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 281,00 MM D.CORDA: 3,50 MM MAT: NBR 60 SH 50493
O-RING D.Int: 281,00 mm D.Corda: 3,50 mm Mat: NBR 60 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 281 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 60 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione