Riferimenti
Gapi:OR90117
Rubix:999190900019106
Produttore:11A201K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20,21 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 3081 20,3X2,62 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:20.21 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20,21 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore