Riferimenti
Valgan:OR 3043 10,77X2,62 SILICONE
Rubix:160000000087387

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 3043 10,77X2,62 SILICONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,69 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 6,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione