• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Cuscinetti(28.482)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3803)
  • Cinghie e catene(21.196)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2905)
  • Elementi antivibranti(495)
  • Sistemi di tenuta(19.726)
  • Lubrificazione centralizzata(1551)
Vedi Organi di trasmissione
  • Guarnizioni statiche(9225)
  • Guarnizioni dinamiche(10.497)
Vedi Sistemi di tenuta
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Sistemi di tenuta
  4. Guarnizioni statiche
  5. Prodotti di tenuta statica
  6. O-ring
  7. GUARNIZIONE DE068

GUARNIZIONE DE068

GUARNIZIONE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Valgan:DE068
Rubix:160000000422882
brand logo

Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE DE068


DE068

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

67013815-O-RING OR 88,00 3,50 80 FKM FP8094 (MESCOLA 80 FKM FP809402)67004023-O-RING OR 11,00 2,50 70 NBR NB7028 ( MESCOLA 70 NBR NB702822)11A778G6-O-RING OR 247.00X6.99 FPM7567186985-O-RING OR 220,00 6,00 70 VMQ SI7027 ( MESCOLA 70 VMQ SI702714)ARTICOLO 633467012700-O-RING OR 15,47 3,53 80 FKM FP8018 (MESCOLA 80 FKM FP801801)GUARNIZIONE OR 4625 158,34X3,53 NBRO-RING OR 8500 126,37X6,99 FP7511A757G6-O-RING OR 161.90X6.99 FPM7567178393-GUARNIZIONE OR 65 X 3 SILICONE 7049461767-O-RING OR 270,00 3,00 70 NBR NB7006 ( MESCOLA 70 NBR NB700602)PK8224 BACK-UP RING 224 (4175) OR: 44,04 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SHO-RING OR 4412 104,37X3,53 FP7567013684-ARTICOLO OR 17,04 3,53 80 FKM FP8018 (MESCOLA 80 FKM FP801801)67192556-O-RING OR 45,00 5,33 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata