PK8224 BACK-UP RING 224 (4175) OR: 44,04 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8224
Rubix:999190900046659
Produttore:2PA224K0
PK8224 BACK-UP RING 224 (4175) OR: 44,04 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno44,04 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8224 BACK-UP RING 224 (4175) OR: 44,04 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:44.04 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno44,04 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
€ 0,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore