Riferimenti
Gapi:OR 6.40X1.90 NBR70
Rubix:999221201000912


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,9 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A097K6-O-RING OR 6.40X1.90 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.90 mm Diametro Interno mm:6.40 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,9 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,07 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 62,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione