Riferimenti
Gapi:ORV208
Rubix:999190900013784
Produttore:11A365G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A365G6-O-RING OR 15.47X3.53 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:15.47 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore